ลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว TX IPR

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว TX IPR
SKTWRNCH-1/4IN-TX30IPR-37MM

หมายเลขสินค้า 0715113830

EAN 4056807699493

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว TX IPR

หมายเลขสินค้า 0715113830

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

TX IPR

ขนาดปลาย

TX30

ความยาว (L1)

37 mm

ความยาวใบมีด (L2)

17,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

12 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

เคลือบสังกะสีฟอสเฟต

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค