ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว PH
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว PH
ลูกบล็อก-1/4นิ้ว-H1
หมายเลขสินค้า
071511801
EAN 4011231727020
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ผิวด้าน
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: ISO 8764-PH
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | PH |
ขนาดปลาย | PH1 |
ความยาว (L1) | 32 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 12 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 12 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |