ไขควง Dynamometric 1/4 นิ้ว

ไขควงแรงบิด 1/4 นิ้ว
DYNAMOSCRDRIV-1/4IN-(1,0-3,5NM)

หมายเลขสินค้า 071471 91
EAN 4052712509711
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ไขควงที่มีแรงบิด, ที่จับดอกไขควง 1/4 นิ้ว, ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว และการขันตามเข็มนาฬิกา
  • การขันแน่นได้เที่ยงตรง โดยมีความแม่นยำในการทริกเกอร์คลาดเคลื่อน +/- 6% จากค่าสเกลที่ตั้งไว้

  • ตั้งค่าแรงบิดได้ง่ายและรวดเร็ว: ปรับได้ง่ายด้วยการเลื่อนปลอกไปด้านหลัง แล้วบิดด้ามจับ

  • ด้ามจับออกแบบรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ มีส่วนประกอบที่อ่อนนุ่ม จับได้กระชับสบายมือ

  • เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้วที่ปลายด้ามจับสำหรับใช้กับส่วนยืดขยาย เช่น ด้ามจับตัว T

  • เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 6789-1, Type II, Class D
ข้อสังเกต
  • มีใบรับรองการปรับเทียบและคำแนะนำการใช้งาน

  • มาในกล่องพลาสติก

  • เครื่องมือความเที่ยงตรงเช่นประแจปอนด์ต้องได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอโดยใช้อุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับใหม่หากจำเป็น

  • เราแนะนำให้ทำการสอบเทียบทุก 12 เดือนหรือหลังจากการขัน 5,000 ครั้ง นับจากการใช้งานประแจปอนด์ครั้งแรก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ประแจแรงบิด Lenton เหมาะสำหรับการประกอบระบบตรวจสอบและเซนเซอร์แรงดันลมยางระดับมืออาชีพ รวมไปถึงการเชื่อมต่อสกรูในภาคส่วนยานยนต์ การสร้างโมเดล จักรยานและจักรยานยนต์ ตู้สวิตช์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานประกอบด้านอุตสาหกรรม และเม็ดมีดชนิดถอดเปลี่ยนได้

คำแนะนำ

หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด

1-3.5 Nm

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา

ใช่

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย

ไม่

ความยาว

192 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค