ที่จับดอกไขควงลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว หัวหกเหลี่ยม, มีแม่เหล็ก
ที่จับดอกไขควงลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม E 6.3 (1/4 นิ้ว) มีแม่เหล็ก
ลูกบล็อก-DRIV-MAGN-1/4IN-L51มม.-WS10
หมายเลขสินค้า 0614176717
EAN 4011231509794
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ที่จับดอกไขควง 1/4 นิ้ว, E, 6.3
- ความยาว 51 มม.
- วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 10 มม. |
ไดรฟ์ | E 6.3 (1/4 นิ้ว) |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความยาว (L) | 51 mm |
ความลึกประแจกระบอกถึงแม่เหล็ก (l) | 4,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D) | 14,6 mm |