ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว คละแบบ 32 ชิ้น
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว คละแบบ 32 ชิ้น
SKTWRNCH-SET-1/4IN-EXHEX-32PCS
หมายเลขสินค้า 096501432
EAN 4050382118066
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีหลากหลายเครื่องมือรวม 32 ชิ้น ในกล่องโลหะที่แข็งแรง
- ชุดกล่องเครื่องมือนี้รวมอุปกรณ์พื้นฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมและการใช้งานแบบพกพา
- กล่องโลหะที่แข็งแรงพร้อมที่จับและตัวยึดแบบคลิปมีโฟมเก็บเครื่องมือแบบแข็งที่ทนทานพร้อมระบบหนีบยึด
- เครื่องมือที่ล้ำค่าจะยังคงถูกเก็บอยู่อย่างปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง
- สามารถสังเกตเห็นว่ามีเครื่องมือขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว
ประแจลูกบ๊อกซ์ใช้ได้กับการขันยึดด้วยสกรูทั่วไปส่วนใหญ่
- ชุดผลิตภัณฑ์ 1/4 นิ้วประกอบด้วยประแจลูกบ๊อกซ์ 12 ชิ้นที่มีขนาดความกว้างแนวราบตั้งแต่ 4 ถึง 14 มม.
- ประแจลูกบ๊อกซ์ที่ใช้งานได้สะดวกพร้อมดอกไขควงแบบกดเข้า เหมาะสำหรับสกรูส่วนใหญ่ เช่น PH, หัวผ่า, หกเหลี่ยม, หัวจมหกเหลี่ยม (Allen) และ TX
- ด้ามไขควงเป็นส่วนเสริมที่ใช้งานได้สะดวกในชุดผลิตภัณฑ์
การทำงานที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในการขันยึด
- ด้วยการใช้ด้ามต่อที่แข็งแรงสองชิ้น แรงขันจะถูกส่งผ่านโดยตรง และสามารถขันในมุมเอียงได้สูงสุด 8°
- ด้ามต่อที่ยืดหยุ่นยังช่วยให้เข้าถึงจุดยึดด้วยสกรูที่เข้าถึงยากได้
- ข้อต่ออ่อนจะถูกตรึงและยึดกับมุมไว้ในตำแหน่งที่กำหนด
- เฟืองปรับซ้าย - ขวามีด้ามจับพลาสติกที่แข็งแรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย
- วงการขันขนาดเล็กโค้ง 5° ช่วยให้สามารถขันหรือคลายน็อตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ตัวสลับทิศทางการขันสามารถใช้สลับทิศทางการขันระหว่างตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาได้ ช่วยให้ขันด้วยมือข้างเดียวได้
คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ผิวชุบโครเมียมและขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- การใช้งานเครื่องมือได้อย่างยาวนานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 32 ชิ้น |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 225 x 35 x 110 mm |
LEVRTCH-1/4IN-135มม.
ลูกบล็อก1/4นิ้ว-สั้น-หกเหลี่ยม-เบอร์11มม
ลูกบล๊อก-1/4นิ้ว-สั้น-หกเหลี่ยม-WS12
ลูกบล็อก1/4นิ้ว-แบบสั้น-เบอร์13มม.
ลูกบล็อก1/4นิ้ว-แบบสั้น-เบอร์14มม.
ANGLEXT-1/4IN-L25MM
EXT-1/4IN-FLEXIBLE-L150MM
UNIJNT-1/4IN
ลูกบล็อกเดือย-1/4นิ้ว-หกเหลี่ยม-เบอร์4
ลูกบล็อกเดือย-1/4นิ้ว-หกเหลี่ยม-เบอร์5
ลูกบล็อก-1/4นิ้ว-หกเหลี่ยม-เบอร์6
ลูกบล็อก-1/4IN-5,5X1,0
FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM
METBOX-220X110X35-SZ1