ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว 32 ชิ้น
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว 32 ชิ้น REDSTRIPE
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว 32 ชิ้น
หมายเลขสินค้า 5763114032
EAN 4065746799348
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม (ลูกบ๊อกซ์, ด้ามต่อและด้ามขันกรอกแกรก)
การขัน / คลายสลักและน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงบิดเพิ่มขึ้นตามปกตินั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมาก โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด (ลูกบ๊อกซ์)
ช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกลูกบ๊อกซ์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น - เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานใต้รถที่มืด เป็นต้น
ร่องจับลูกบอล (ลูกบ๊อกซ์)
ลูกบ๊อกซ์จากชุดนี้มาพร้อมกับร่องจับลูกบอล ช่วยให้สามารถติดตั้งลูกบ๊อกซ์ได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือบนสลักสี่เหลี่ยมของด้ามขันกรอกแกรก ช่วยป้องกันการหลุด
ยึดเกาะแน่น (ลูกบ๊อกซ์)
รอยหยักของลูกบ๊อกซ์ที่อยู่รอบๆ เบ้าเข้ากันกับผิวชุบโครเมียมลายด้านเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมในการทำงานแม้มือจะเปื้อนจาระบีหรือเปียก
การออกแบบที่แม่นยำ (ลูกบ๊อกซ์)
ระยะห่างที่ต่ำบนซ็อกเก็ตของลูกบ๊อกซ์จะช่วยให้หมุนได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการยึดเกาะและการส่งแรงบิดไปที่ด้านแบนของน็อตแทนมุม นอกจากนี้ยังรองรับการหมุนน็อตที่สึกหรอที่มีมุมรูดและลดการลื่นบนน็อตที่มีน้ำแข็งเกาะ
ด้ามจับ 2K (ด้ามขันกรอกแกรก)
2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพลาสติกที่แข็งแรงและทนทาน (PP หรือโพลีโพรพิลีน) และวัสดุอ่อน กันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ช่วยให้ด้ามจับมีความอ่อนนุ่มและเกาะแน่น รู้สึกสบายแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี
ปุ่มปลดเร็วด้านหลัง (ด้ามขันกรอกแกรก)
ช่วยให้เปลี่ยนลูกบ๊อกซ์ขนาดเล็กที่จับได้ยากได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ปลดลูกบ๊อกซ์ออกจากหน้าเครื่องมือ เปลี่ยนลูกบ๊อกซ์สำหรับน็อตขนาดต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่ต้องดึงลูกบ๊อกซ์ออกด้วยมือ
ก้านปรับทิศทางการหมุน (ด้ามขันกรอกแกรก)
ความสะดวกเพิ่มเติม: เปลี่ยนจากตำแหน่งตามเข็มนาฬิกาเป็นทวนเข็มนาฬิกาได้ด้วยมือเดียว
เฟือง 72 ซี่ (ด้ามขันกรอกแกรก)
ตำแหน่งเฟืองอยู่บนส่วนหัวของเครื่องมือ ช่วยในการขันน็อตแม้ในที่แคบมาก (เช่น ภายในซุ้มล้อรถเมื่อทำงานกับระบบเบรก) เนื่องจากต้องใช้วงการขันเพียง 5 องศา ไม่ว่าจะเป็นการขันเข้าหรือคลายน็อต
กล่องเป่าขึ้นรูปของ ORSY
การออกแบบพิเศษเฉพาะของ Wurth ทำให้พอดีสำหรับระบบ ORSY: เพิ่มความสะดวกในแง่ของการประหยัดพื้นที่จัดเก็บสำหรับลูกค้า Wurth ที่ใช้งานระบบจัดเก็บนี้อยู่แล้ว
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 32 ชิ้น |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 249 x 60 x 114 mm |
SCRDRIV-1/4IN-SKT-L200MM
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS4
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS7
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS8
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS9
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS10
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS11
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS12
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS13
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS14
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5
EXT-1/4IN-L150MM
EXT-1/4IN-FLEX-L150MM
SKTWRNCH-1/4IN-SL5,5MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PH1-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PH2-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PH3-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX3-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX4-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX5-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX6-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX10-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX15-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX20-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX25-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX27-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX30-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX40-L38
RTCH-1/4IN-MATT-L153MM
CRDNJNT-1/4IN-4PT