ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว

ประแจกระบอก TX 1/4 นิ้ว
ลูกบล็อก-1/4ZO-INTX-TX40

หมายเลขสินค้า 071511340

EAN 4046778093796

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 071511340

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับสกรู TX
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรู TX
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

TX

ขนาดปลาย

TX40

ความยาว (L1)

32 mm

ความยาวใบมีด (L2)

12 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

12 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค