ไขควงที่มีปลาย 1/4 นิ้ว

ไขควง ปลาย 1/4 นิ้ว
ไขควง-1/4IN-SKT

หมายเลขสินค้า 0613430311
EAN 4045727971345

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ก้านกลมชุบโครเมี่ยมสดใสพร้อมหัวใส่ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


  • ไขควงพร้อมหัวใส่ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม

  • ปลาย 6.3 มม. ตามมาตรฐาน DIN 3126-A พร้อมหัวใส่ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม

ด้ามจับกระชับมือ


  • ใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยด้ามจับ 2 องค์ประกอบ ที่มีแกนแข็งและพื้นผิวที่นุ่มและไม่ลื่น

  • ด้ามจับมีด้านข้างแบนและส่วนเว้าที่มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการส่งกำลังที่ดีขึ้น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงบิดสูงขึ้น

  • โซนหมุนเร็วและวัสดุแข็งที่ส่วนล่างของด้ามจับช่วยให้หมุนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเมื่อคลายสกรูหลวมแล้ว

  • ระบุขนาดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสัญลักษณ์บนก้านและขนาดก้านบนด้ามจับ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะที่จะใช้กับซ็อกเก็ต 1/4 นิ้ว พร้อมหัวใส่สี่เหลี่ยม

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

ความยาวใบมีด (A)

110 mm

ความยาวที่จับ (B)

106 mm

ความกว้างที่จับ (C)

35 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค