ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว, หน่วยเมตริก

ประแจกระบอก 1/4",เมตริก,หกเหลี่ยม,สั้น
ลูกบล็อก-1/4IN-SHORT-HEX-WS7

หมายเลขสินค้า 0713111107
EAN 4024835397803

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว, หน่วยเมตริก

หมายเลขสินค้า 0713111107

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สั้น
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: ไดร์ฟสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

7 มม.

ความยาว (L1)

22 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

10,8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

11,9 mm

การออกแบบ

สั้น

ความลึกประแจกระบอก (t)

6 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค