ตัวเสียบประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว

ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว
ลูกบล็อก-1/4IN-MULTI-5มม.

หมายเลขสินค้า 071311305
EAN 4038898923398

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รูปทรงอเนกประสงค์หกเหลี่ยมคู่สำหรับไดร์ฟหัวสกรูที่ใช้กันบ่อยที่สุดห้าชนิด
  • ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้คุณภาพสูงมากรับประกันอายุการใช้งานยาวนาน

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว

  • ปลาย: หกเหลี่ยมคู่, รูปทรงอเนกประสงค์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

รูปทรงอเนกประสงค์จึงเหมาะสำหรับไดร์ฟหัวสกรูที่ใช้กันบ่อยที่สุดห้าชนิด ชุดอุปกรณ์เดียวครอบคลุมทุกการใช้งาน:


  • หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก

  • สี่เหลี่ยม, หน่วยเมตริก

  • หกเหลี่ยมคู่, หน่วยเมตริก

  • หกเหลี่ยม, หน่วยอิมพีเรียล

  • หัว TX

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

หัวสิบสองด้าน หลายโปรไฟล์

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

5 มม.

ความยาว (L1)

22 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

8.1 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

11.9 mm

การออกแบบ

สั้น

ความลึกประแจกระบอก (t)

5 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค