ตัวเสียบประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว
ลูกบล็อก-1/4IN-MULTI-11มม.



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้คุณภาพสูงมากรับประกันอายุการใช้งานยาวนาน
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
- ปลาย: หกเหลี่ยมคู่, รูปทรงอเนกประสงค์
รูปทรงอเนกประสงค์จึงเหมาะสำหรับไดร์ฟหัวสกรูที่ใช้กันบ่อยที่สุดห้าชนิด ชุดอุปกรณ์เดียวครอบคลุมทุกการใช้งาน:
- หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- สี่เหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- หกเหลี่ยมคู่, หน่วยเมตริก
- หกเหลี่ยม, หน่วยอิมพีเรียล
- หัว TX
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | หัวสิบสองด้าน หลายโปรไฟล์ |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 11 มม. |
ความยาว (L1) | 22 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 15,9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 15,9 mm |
การออกแบบ | สั้น |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 10 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)