เฟืองล้อดอกสว่าน 1/4 นิ้ว
ด้ามขันกรอกแกรกมือ 1/4 นิ้ว
ประแจปอนด์-1/4IN-L100MM
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปลาย: สำหรับขันสกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้วตาม DIN 3126-C 6.3 และ E 6.3
- หัว: หัวเฟืองล้อขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ฟันละเอียด 64 ซี่
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ด้ามจับ 2 ส่วน, ดีไซน์เพรียวบางเป็นพิเศษ, มุมลง 10°
- ดีไซน์ทนทานอย่างมาก, แรงบิดสูงสุดถึง 40 Nm
ขนาดปลาย | C 6.3 (1/4 นิ้ว) |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความสูงหัวขัน | 10 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ | 16,6 mm |
ความหนาของที่จับ | 10,5 mm |
ความกว้างที่จับ | 15 mm |
ความยาว | 100 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |