ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว
ประแจกระบอก TX 1/4 นิ้ว
ลูกบล็อก-1/4IN-INTX-TX10


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรู TX
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | TX |
ขนาดปลาย | TX10 |
ความยาว (L1) | 32 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 12 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 12 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |