ไขควง 1/4 นิ้วพร้อมหัวจับเปลี่ยนได้
ไขควง 1/4 นิ้วพร้อมหัวจับเปลี่ยนได้
ไขควงสวมบิท1/4IN-CHUK-MAGN ZEBRA
หมายเลขสินค้า 061343031
EAN 4038898276012
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Round shank with magnet and bright nickel-plated head
- ใบมีด: ใบมีดวงกลมพร้อมแม่เหล็ก
- หัว: ชุบนิกเกิลสะท้อนแสง
- ปลาย: DIN 3126-D 6.3
ขอบเขตการใช้งาน
ดอกไขควงสำหรับติดตั้ง หกเหลี่ยม
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/4 นิ้ว |
ความยาวใบมีด (A) | 100 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 106 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |
ความกว้างใบมีด (D) | 11 mm |