ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว
ประแจกระบอก 1/4",เมตริก,หกเหลี่ยม, ยาว
ลูกบล็อก-1/4นิ้ว-ยาว-หกเหลี่ยม-WS10



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
ขั้วต่อสกรูบนสลักเกลียว, ก้านเกลียว
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 10 มม. |
ความยาว (L1) | 50 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 14,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 14,5 mm |
การออกแบบ | ยาว |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 21 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |