ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม, เมตริก

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว เบ้าหกเหลี่ยม
ลูกบล็อก-1/4นิ้ว-หกเหลี่ยม-เบอร์8

หมายเลขสินค้า 071511508
EAN 4011231726801

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ผิวด้าน

  • ไดรฟ์: ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • เอาต์พุต: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม, DIN 7422
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม

ขนาดปลาย

8 มม.

ความยาว (L1)

32 mm

ความยาวใบมีด (L2)

12 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

12 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค