ด้ามขันฟรี 1/4 นิ้ว พร้อมการสลับทิศทางการหมุนแบบเทิร์นเทเบิ้ล

ด้ามขันฟรี 1/4 นิ้ว ที่มีวงล้อหมุนกลับแบบโรตารี่
ด้ามขันฟรี-1/4นิ้ว-72ซี่-135มม.

หมายเลขสินค้า 07120140

EAN 4048539308675

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ด้ามขันฟรี 1/4 นิ้ว พร้อมการสลับทิศทางการหมุนแบบเทิร์นเทเบิ้ล

หมายเลขสินค้า 07120140

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • หัวแคบ กะทัดรัด

  • เปลี่ยนจากการหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย

  • หัวสี่เหลี่ยมแบบลบมุม - ถอดลูกบล็อกออกได้ง่ายขึ้น

  • ตัวด้ามขันฟรีมีออฟเซ็ตเพื่อให้มีระยะห่างมือมากขึ้น

  • วงล้อหมุนฟันละเอียด 72 ซี่; มุมการหมุน 5°

  • ความยาว 135 มม.

  • ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ ชุบโครเมียม

  • DIN 3122, ISO 3315
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความยาว (L1)

138 mm

ความยาวของคันโยก (L2)

125 mm

ความยาวที่จับ (L3)

66 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1)

16 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2)

24 mm

ความสูงหัวขัน (B1)

19 mm

ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2)

28 mm

อะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ชุดซ่อมบำรุง

MAINTSET-RTCH-1/4IN-3/8IN-NEW

สำหรับเฟืองล้อ 1/4 นิ้วพร้อมแผ่นหมุน