อะแดปเตอร์ 1/4 นิ้ว พร้อมคีมจับเปลี่ยนได้เร็ว
อะแดปเตอร์ 1/4 นิ้ว พร้อมคีมจับเปลี่ยนได้เร็ว
อแด๊ปเตอร์-หัวบิท-1/4นิ้ว-4PT-QCCHUK


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย (S1) | 1/4 นิ้ว |
ประเภทปลาย | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ความยาว (L1) | 30 mm |
ความยาวของส่วนติดตั้ง (L2) | 11 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 13 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 14 mm |