ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม, เมตริก
ลูกบล็อกเดือย-1/4นิ้ว-หกเหลี่ยม-เบอร์3
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ผิวด้าน
- ไดรฟ์: ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- เอาต์พุต: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม, DIN 7422
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/4 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม |
ขนาดปลาย | 3 มม. |
ความยาว (L1) | 32 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 12 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 12 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |