ข้อต่ออ่อน 1/4 นิ้ว
ข้อต่ออ่อน POWERDRIV กลไกการแคลมป์ 1/4 นิ้ว
ข้ออ่อน1/4นิ้ว-เบอร์13มม.


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดรฟ์: 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: ทรงหกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก, ล็อกด้วยลูกบอล 2 ลูกและแหวนแยกแบบเกลียว, POWERDRIV®
- การใช้งาน: ยึดวัสดุสกรูไว้อย่างแน่นหนา ตัวล็อกยังใช้งานได้กับสกรูทรงหกเหลี่ยมต่ำและ A2 สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 1/4 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 13 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 18 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 13 mm |
ความยาว (L1) | 33 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |