ตัวเสียบประแจกระบอก 1/4 นิ้ว

ประแจกระบอก 1/4",เมตริก,หกเหลี่ยม, ยาว
ลูกบล็อก1/4นิ้ว-แบบยาว-เบอร์11มม.

หมายเลขสินค้า 0713112111
EAN 4024835398435

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, ยาว
  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ขั้วต่อสกรูบนสลักเกลียว, ก้านเกลียว

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

11 มม.

ความยาว (L1)

50 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

15,9 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

15,9 mm

การออกแบบ

ยาว

ความลึกประแจกระบอก (t)

21 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค