เบรกเกอร์บาร์ ½”

แท่งข้อต่อ 1/2 นิ้ว
ด้ามขันบล๊อก1/2INยาว15นิ้วคออ่อน

หมายเลขสินค้า 0712130101
EAN 4024835714716
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อต่อสามารถหมุนได้ถึง 180° และยึดในตำแหน่งที่ต้องการ จึงเหมาะสำหรับการขันให้แน่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายๆ ตำแหน่งต่างเป็นอย่างยิ่ง
  • มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315

  • การออกแบบ: ชุบโครเมียม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

1/2 นิ้ว

ความยาว (L)

365 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (A)

33 mm

ความกว้างของหัว (B1)

15 mm

ความกว้างของหัว (บิด) (B2)

37 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

650,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค