กรอกแกรก 1/2 นิ้ว VDE ปรับซ้ายขวา
กรอกแกรกปรับซ้ายขวาเป็นฉนวน VDE 1C ขนาด 1/2 นิ้ว
RTCH-VDE-1/2IN
หมายเลขสินค้า 0715005012
EAN 4065746388405
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มล็อกนิรภัย
- ก้านปรับซ้ายขวาเพื่อการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า 1,000 V AC และ 1,500 V DC โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมด
สอดคล้องตาม: IEC 900
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/2 นิ้ว |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | VDE หุ้มฉนวน |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
มาตรฐาน | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
จำนวนฟัน | 45 ชิ้น |
ความยาว (L1) | 255 mm |
ความยาวที่จับ (L2) | 110 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 32 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (D2) | 72 mm |