ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว TX

SKTWRNCH-1/2IN-TX50-55MM

หมายเลขสินค้า 0715131650

EAN 4056807698335

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว TX

หมายเลขสินค้า 0715131650

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 5 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • สำหรับการขันสกรูหัว TX
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ขนาดปลาย

TX50

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ประเภทปลาย

TX

ความยาว (L1)

55 mm

ความยาวใบมีด (L2)

17 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22 mm

พื้นผิว

เคลือบสังกะสีฟอสเฟต

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค