ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว TX มีรู
ลูกบ๊อกซ์ TX 1/2 นิ้ว มีรู
SKITWRNCH-1/2IN-TX40-HOLE-55MM
หมายเลขสินค้า 0715131740
EAN 4056807698441
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ข้อสังเกต
เหมาะสำหรับการขันด้วยมือกับกรอกแกรก DIN 3120
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | TX40 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความยาว (L1) | 55 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 17 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22 mm |
พื้นผิว | เคลือบสังกะสีฟอสเฟต |