ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว สำหรับสกรู TX, สั้น

ประแจบล็อก 1/2 นิ้ว TX สั้น
1/2IN บล็อกเดือยหัวจีบTX60

หมายเลขสินค้า 071513360
EAN 4011231729871

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • การออกแบบ: สั้น

  • ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • เอาต์พุต: สำหรับสกรู TX
ข้อสังเกต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับด้ามขันฟรีแบบหมุนกลับ DIN 3120

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

TX 60


  • สำหรับดิสก์เบรกของ Actros

  • สำหรับเพลาขับ HL ของ Actros


TX 80


  • สำหรับแขนพิตแมนของ Iveco

  • สำหรับพวงมาลัย MAN


TX100


สำหรับแขนพิตแมนของ Iveco

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ขนาดปลาย

TX60

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความยาว (L1)

60 mm

ความยาวใบมีด (L2)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค