ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว สำหรับสกรู TX, สั้น
ประแจบล็อก 1/2 นิ้ว TX สั้น
1/2IN บล็อกเดือยหัวจีบ TX40


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การออกแบบ: สั้น
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- เอาต์พุต: สำหรับสกรู TX
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับด้ามขันฟรีแบบหมุนกลับ DIN 3120
TX 60
- สำหรับดิสก์เบรกของ Actros
- สำหรับเพลาขับ HL ของ Actros
TX 80
- สำหรับแขนพิตแมนของ Iveco
- สำหรับพวงมาลัย MAN
TX100
สำหรับแขนพิตแมนของ Iveco
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | TX40 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความยาว (L1) | 60 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |