ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว สำหรับสกรู TX, ยาว
ลูกบล็อกเดือยขันในหัวจีบ 1/2 นิ้ว TX ยาว
ลูกบล็อก-1/2IN-INTX-LONG-TX55
ZEBRA


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การออกแบบ: ยาว
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรู TX
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Ford
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | TX55 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความยาว (L1) | 140 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 100 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22.5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |