ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว สำหรับสกรู TX, ยาว
ลูกบล็อกเดือยขันในหัวจีบ 1/2 นิ้ว TX ยาว
1/2 บล็อกเดือยหัวจีบยาว TX30
ZEBRA


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การออกแบบ: ยาว
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรู TX
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Ford
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | TX30 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
Length (L1) | 120 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22.5 mm |
Surface | ชุบโครเมียม |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)