ลูกบ็อกซ์ลมเดือยโผล่ 1/2 นิ้ว หัวหกเหลี่ยมลึก
ลูกบ็อกซ์ลมเดือยโผล่ 1/2 นิ้ว หัวหกเหลี่ยมลึก
SKTWRNCHIMP-1/2IN-HEX-WS22
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 22 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความยาว (L1) | 45 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 32 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 30 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 20 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ขัดเงา |