ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว

ประแจลูกบ๊อกซ์ลม1/2"เมตริกหกเหลี่ยมยาว
/SKTWRNCHIMP-1/2IN-HEX-LONG-WS11

หมายเลขสินค้า 071413 128
EAN 4058794670158

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, ยาว
  • สำหรับใช้งานกับไขควงไฟฟ้าหรือไขควงลมและไขควงกระแทก

  • มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174

  • การออกแบบ: อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์, ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว

  • ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก

  • รูปทรง: ยาว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

11 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความยาว (L1)

78 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

18,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

25 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

17 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ขัดเงา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค