ลูกบ็อกซ์ลม 1/2 นิ้ว ยาวพิเศษ
ลูกบล็อกลม 1/2 นิ้ว, หกเหลี่ยม, แบบยาวสำหรับขันล้ออะลูมิเนียม
SKTWRNCHIMP-1/2IN-EXTRA-LONG17MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยาวในการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
รับประกันระยะห่างที่ปลอดภัยจากขอบบังโคลนรถ
ป้องกันความเสียหาย
ปลอกพลาสติกแบบหมุนได้ช่วยป้องกันการเคลือบของล้ออะลูมิเนียม
มองเห็นได้ชัดเจน
ระบบรหัสสีของลูกบล็อกเหล่านี้และหมายเลขขนาดช่วยให้สามารถระบุขนาดได้ง่ายขึ้น เพื่อลดการสิ้นเปลืองเวลา
ใช้กับรถรุ่นเหล่านี้และอื่นๆ: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ประเภทปลาย | หกเหลี่ยมภายนอก |
ความยาว (L1) | 130 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 30 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 35 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกหุ้ม (d2) | 25,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (d3) | 28,5 mm |
การออกแบบ | รูสำหรับหมุดยึดและร่องสำหรับโอริง, ยาวเป็นพิเศษ, เมตริก |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ขัดเงา |