ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก หกเหลี่ยม ยาว

ประแจบล็อก 1/2 นิ้ว เมตริก หัวหกเหลี่ยมยาว
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS30

หมายเลขสินค้า 0712132330
EAN 4038898208235

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม

  • POWERDRIV®
ข้อสังเกต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

30 มม.

ความยาว (L1)

77 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

39,8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

33,0 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค