ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หน่วยเมตริก
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก เบ้าหกเหลี่ยม
SKTWRNCH-1/2IN-INHEX-WS11-L60MM


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 11 มม. |
ความยาว (L1) | 60 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |