หัวต่อเฟืองล้อ 1/2 นิ้ว

หัวต่อเฟืองล้อ 1/2 นิ้ว
RTCH-JNTHD-1/2IN-LONG

หมายเลขสินค้า 071513 91
EAN 4011231729079
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Swivel head rotatable by 180°
  • มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315

  • หัว: ฟัน 72 ซี่, มุมการหมุน 5°

  • การออกแบบ: ชุบโครเมียม

  • หัว: ข้อต่อหมุนได้ 180°
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

1/2 นิ้ว

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

ความยาว (L1)

402 mm

ความยาวที่จับ (L3)

105 mm

ความสูงหัวขัน (B1)

24 mm

ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2)

39 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1)

29 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2)

35 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค