ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว POWERDRIV เมตริก รูปหกเหลี่ยม

ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว POWERDRIV เมตริก รูปหกเหลี่ยม
ลูกบล็อกยาว3/8นิ้ว-เบอร์19มม.

หมายเลขสินค้า 0712132119
EAN 4024835713009

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

19 มม.

ความยาว (L1)

77 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

26,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

26,5 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

35,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค