ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว POWERDRIV เมตริก รูปหกเหลี่ยม
ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว POWERDRIV เมตริก รูปหกเหลี่ยม
ลูกบล็อก-1/2IN-LONG-12PT-WS17


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ความยาว (L1) | 77 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 24,1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 24,1 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 35,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |