ลูกบ็อกซ์ลมเดือยโผล่ 1/2 นิ้ว หัวหกเหลี่ยมลึก

ลูกบ็อกซ์ลมเดือยโผล่ 1/2 นิ้ว หัวหกเหลี่ยมลึก
IMPSKTWRNCH-1/2IN-HEX-WS19

หมายเลขสินค้า 071413 20
EAN 4011231710619

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

With deep hexagon for e.g. wheel nuts
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

19 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความยาว (L1)

45 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

30 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

30 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

20 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ขัดเงา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค