ชุดลูกบล็อกลม 1/2 นิ้ว โครงร่างพิเศษ โครงร่างพิเศษสำหรับติดตั้งนอตล้อแบบพิเศษของยานพาหนะ
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว โครงร่างพิเศษ
ลูกบล็อกIMP-1/2IN-SPECIAL-PROFILE-17มม.
หมายเลขสินค้า 0714130417
EAN 4058794451917
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ป้องกันความเสียหาย
ปลอกพลาสติกช่วยป้องกันการเคลือบของขอบอะลูมิเนียม
มองเห็นได้ชัดเจน
ระบบรหัสสีของลูกบล็อกเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุขนาดความกว้างระหว่างด้านระนาบได้ง่ายขึ้น เพื่อลดการสิ้นเปลืองเวลา
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | โปรไฟล์พิเศษสำหรับสลักล้อ |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 17 มม. |
ความยาว (L1) | 86 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 30 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 25 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกหุ้ม (d2) | 24,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (d3) | 27 mm |
การออกแบบ | รูสำหรับหมุดยึดและร่องสำหรับโอริง, ยาว |
เหมาะสำหรับประเภทยานพาหนะ | MB C-class, MB E-Class, MB S-Class, MB M-Class, MB SLK, MB GLK |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ขัดเงา |