หัวต่อเฟืองล้อ 1/2 นิ้ว
หัวต่อเฟืองล้อ 1/2 นิ้ว
FLEX HEAD RATCHET HANDLE 1/2
ZEBRA

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315
- หัว: ฟัน 72 ซี่, มุมการหมุน 5°
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม
- หัว: ข้อต่อหมุนได้ 180°
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/2 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
ความยาว (L1) | 264 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 105 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 24 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 39 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 29 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2) | 35 mm |