ลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว 12 แฉก
ลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว เดือยโผล่ 12 แฉก
SKTWRNCHIMP-1/2IN-XZN-LONG-WS10-M10X100
หมายเลขสินค้า 0715138171
EAN 4011231730693
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การออกแบบ: ยาว
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: 12 แฉก
- มีรูสำหรับหมุดล็อกและร่องสำหรับโอริง
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ขนาดปลาย | XZN M10 |
ประเภทปลาย | หลายฟัน |
ความยาว (L1) | 100 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 63 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 25 mm |
การออกแบบ | ยาว |
วัสดุ | เหล็กกล้า |