ประแจปอนด์ 1/2 นิ้ว

ประแจปอนด์แบบกด ทรงสี่เหลี่ยม ละเอียด
1/2INประแจปอนด40-200NM,30-150 ฟุต-ปอนด์

หมายเลขสินค้า 071471 23

EAN 4011231722995

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจปอนด์ 1/2 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 071471 23

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

พร้อมไขควงสี่เหลี่ยมแบบกด และหัวเฟืองล้อมีฟันละเอียด (72 ฟัน)
  • ความแม่นยำ ± 3% ของค่าที่ตั้งไว้ ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 6789:2003

  • การตั้งค่าง่ายและเที่ยงตรงด้วยการหมุนด้ามจับ

  • ระบบสลับและ/หรือไดรฟ์สี่เหลี่ยมแบบกด

  • สเกลในหน่วย Nm รวมถึงแรงปอนด์ต่อตารางฟุต

  • การปรับแรงบิดแบบมีเสียงและสัมผัสได้ ป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป

  • ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ แบบกันลื่น

  • ได้รับการรับรองการปรับเทียบ
ข้อสังเกต

ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและมีการปรับแก้ตามความจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณปรับเทียบเป็นรายปีด้วยบริการ Master Service ของเรา

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด

ขนาดปลาย

1/2 นิ้ว

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด

40-200 Nm

ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว)

30-150 lbf.ft

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา

ใช่

เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย

ใช่

ค่าสเกลแรงบิด

2 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

ความยาว (L1)

440 mm

ความยาวของคันโยก (L2)

420 mm

ความสูงหัวขัน (B1)

26 mm

ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2)

42 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1)

37 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค