ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว

ประแจลูกบ๊อกซ์ลม1/2"เมตริก6เหลี่ยมสั้น
1/2IN บล็อกดำสั้น 21

หมายเลขสินค้า 071413 091
EAN 4011231710442

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

หน่วยเมตริก, สั้น
  • สำหรับใช้งานกับไขควงระบบไฟฟ้าหรือระบบลมอัดแรงดันและไขควงกระแทก

  • มาตรฐาน: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174

  • การออกแบบ: ตีขึ้นรูป, ขัดเงา

  • ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว

  • ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก

  • รูปทรง: สั้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

21 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความยาว (L1)

38 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

30 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

30 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

10 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ขัดเงา

มาตรฐาน

ISO 1174

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค