ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว หน่วยเมตริก หกเหลี่ยม ยาว
ประแจบล็อก 1/2 นิ้ว เมตริก หัวหกเหลี่ยมยาว
ลูกบล็อก-1/2IN-LONG-HEX-WS21



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
- POWERDRIV®
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลกับกรอกแกรก DIN 3120
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 21 มม. |
ความยาว (L1) | 77 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 28,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 28,2 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 35,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |