1/2 inch socket wrench hexagon socket long
ลูกบล็อก-1/2IN-INHEX-WS7-L100มม.
หมายเลขสินค้า 0715137072
EAN 4024835419154
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ประเภทปลาย | สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 7 มม. |
ความยาว (L1) | 100 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 60 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22,5 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |