1/2 inch socket wrench hexagon socket long

1/2 inch socket wrench hexagon socket long
ลูกบล็อก-1/2IN-INHEX-WS10-L90มม.

หมายเลขสินค้า 0715137101

EAN 4024835419284

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
1/2 inch socket wrench hexagon socket long

หมายเลขสินค้า 0715137101

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

10 มม.

ความยาว (L1)

90 mm

ความยาวใบมีด (L2)

50 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

22,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค