ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, นิ้ว
ประแจกระบอก1/2",นิ้ว,เบ้า6เหลี่ยม,สั้น
ลูกบล็อก-1/2IN-HEX-7/16IN
หมายเลขสินค้า 071513755
EAN 4024835533478
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สั้น
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม, ขัดเงา/ด้าน
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับเบ้าหกเหลี่ยม
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 7/16 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 60 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 22,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |