ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว
ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หัว TX, สั้น
1/2IN บล็อกหัวจีบหกแฉกขันนอก E24
		
			
			
				
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
		ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับสกรูหัว TX, สั้น
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัว TX
|  | |
| ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว | 
| ขนาดปลาย | E24 | 
| ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน | 
| ความยาว (L1) | 40 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 27,5 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 28 mm | 
| พื้นผิว | ชุบโครเมียม | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน