ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว
ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หัว TX, สั้น
1/2IN บล็อกหัวจีบขันนอก E14


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัว TX
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | E14 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความยาว (L1) | 40 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 15,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 22,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |