ตัวเสียบประแจกระบอก 1/2 นิ้ว
ประแจกระบอก 1/2 นิ้ว, หัว TX, สั้น
1/2IN บล็อกหัวจีบขันนอก E12


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ขนาดปลาย | E12 |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความยาว (L1) | 40 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 14,3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 22,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)